- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水管 網のおすすめ人気ランキング
排水管 網のおすすめ人気ランキング
2026/03/14更新128件の「排水管 網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水口 メッシュ」、「排水 口 網」、「ルーフドレンカバー」などの商品も取り扱っております。
6メッシュ。流し台の排水口に置くだけでごみをキャッチ。
形状
丸型
厚さ(mm)
5.5
線径(mm)
0.5
排水口用のステンレス網です。
材質
18-8ステンレス
網目
8メッシュ
サビにくいステンレス製。
用途排水口のゴミ受けに。
ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
用途排水口径32~38mmの洗面器用
材質
ステンレス
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
用途浅型の流し台トラップ用
商品タイプ
浅型
材質
18-8ステンレス
材質
枠/18-0ステンレス網/18-8ステンレス
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
134×53
TKG品番
9-0791-0401
TKG品番(2017)
6-0707-1701
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
材質
18-8ステンレス
排水口の大きさに合わせて、ツメを調節し、ご使用ください。
材質
ステンレス
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
用途流し台用
材質
ステンレス
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
メッシュ
16
排水金具や排水パイプの内径にツメを曲げて調節します。
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質
網:NB20、本体:ABS
材質(本体)
ABS
材質(網)
NB20
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
雨どいの竪樋部分に使います。
適合メーカー
汎用
雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様
たて口
材質
SUS304
表面処理
酸洗
色
シルバー
長さ(m)
1
線径(Φmm)
0.28
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
防虫網付でトラップ機能付きです。
受水槽等の排水に便利です。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
防虫網部は、ネジ式です。
雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様
たて口
材質
SUS304
表面処理
酸洗